Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EazyCare weinrot 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-200434020
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22023
EAN/GTIN:
     4260061895212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Eazycare Schmutzfangmatten sind für Innenbereiche und Hauseingänge mit viel Publikumsverkehr geeignet. Durch hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme wird die Matte hohen Ansprüchen gerecht. Verschleißfester und robuster Polyamid-Flor der nicht nur Schmutz und Feuchtigkeit sehr gut aufnimmt, sondern ist zudem noch bis 30°C für handelsübliche Haushaltswaschmaschinen und Trockner geeignet. Farb- und Lichtechtheit. Extrem strapazierfähiger Rücken absolut rutschfestes 100 % Polyamid. UV-beständig. Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eazycare Color
Größe (B x L):
60 x 90 cm
Farbe:
weinrot
UV-beständig:
ja
farb- und lichtecht:
ja
rutschfest:
ja
haushaltswaschmaschinen- und trocknergeeignet:
ja
waschbar:
bis 30 °C
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Fußmatten, Eingangsmatten, Schutzmatte, Schutzmatten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,25*
€ 23,82*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,61*
€ 24,43*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,61*
€ 24,47*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 18,68*
€ 24,53*
Lager 690
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 27,43*
€ 35,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22016
ab € 9,12*
Ähnlich
Miltex
22013
ab € 9,14*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,12*
Ähnlich
Miltex
22046
ab € 66,24*
Ähnlich
Miltex
22026
ab € 18,36*
Ähnlich
Miltex
22036
ab € 41,58*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 66,12*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,16*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 41,65*
Ähnlich
Miltex
22043
ab € 66,28*
Ähnlich
Miltex
22033
ab € 41,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.