| |
|
| Artikel-Nr.: 690-200434012 Herst.-Nr.: 22024 EAN/GTIN: 4260061895229 |
| |
|
| | |
| Schmutzfangmatte Eazycare COLOR für den Innenbereich mit viel Puplikumsverkehr. Materialstärke: 9 mm; Oberfläche: geschlossen; Material: 100 % Polyamid auf Vinylrücken; Auswahl aus vielen brillanten Farben. Verschleißfester und robuster Polyamid-Flor;hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme; UV-beständig; extrem strapazierfähiger Rücken; absolut rutschfest; farbecht; lichtecht. Farbe: mint Weitere Informationen: | | Ausführung: | Eazycare Color | Größe (B x L): | 60 x 90 cm | Farbe: | mint | UV-beständig: | ja | farb- und lichtecht: | ja | rutschfest: | ja | haushaltswaschmaschinen- und trocknergeeignet: | ja | waschbar: | bis 30 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 20,07* | € 27,28* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,69* | € 28,07* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,86* | € 31,03* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,66* | € 33,41* | | | | Lager 690 | 13 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 27,57* | € 36,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|