| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MILT22024 Herst.-Nr.: 22024 EAN/GTIN: 4260061895229 |
| | |
|
| | |
| - Die farbenfrohe Vielfalt der EAZYCARE COLOR trifft jeden Geschmack.
- Für den Innenbereich und Hauseingang mit viel Publikumsverkehr.
- Anwendungsbereiche: Innenbereich, Hauseingänge
- verschleißfester und robuster Polyamid-Flor
- hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Farb- und Lichtechtheit
- extrem strapazierfähiger Rücken
- absolut rutschfest
- der Flor besteht aus 100 % Polyamid
- UV-beständig
- für Haushaltswaschmaschinen und Trockner geeignet (bis 30 Grad C )
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Innenbereich/Hauseingangsbereich | Farbe: | mint | Höhe: | 9 mm | Marke: | Miltex | Material: | PA (Polyamid) / Nylon | Produktbreite: | 60 cm | Produktlänge: | 90 cm | Textilzusammensetzung: | 100% Polyamid |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,01* | € 27,20* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 20,03* | € 27,21* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,25* | € 32,42* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,49* | € 36,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 27,54* | € 36,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|