Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotiz Bitte hier unterschreiben, 75x35mm, 5x100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-200225
Hersteller:
     BIZSTIX
Herst.-Nr.:
     1301010143
EAN/GTIN:
     4260184863433
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Bedruckte Haftnotizen, die treffend sagen, was Sie meinen! Zur effektiven und unbürokratischen Bearbeitung von eiligen, wichtigen Inforamtionen und Vorgängen. Sie vermeiden unnötige Rückfragen und vereinfachen Ihre Standardabläufe! Die Haftnotizen sind selbsthaftend und rückstandslos ablösbar. Farbe: gelb. Packung mit 5 Blöcken je 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
75 mm
Höhe:
35 mm
Packungsinhalt:
5 x 100 Blatt
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, notizblock24 haftnotiz 75x35mm, haftnotiz, notizblock24 haftnotizen, Notizzettel, Notizen, Infozettel, Zettel, Klebenotiz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
61
€ 5,87*
ab € 5,47*
€ 8,67*
Lager 690
74
€ 5,49*
ab € 5,65*
€ 8,86*
€ 6,95*
ab € 5,76*
€ 9,25*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,62*
€ 10,23*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0113* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.