Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-200084 Herst.-Nr.: 100340762 EAN/GTIN: 3595560004430 |
| | |
|
| | |
| Kleiderhaken mit Magnetbefestigung. Kinderleichte und flexible Montage ohne Werkzeug. Tragkraft: bis 12 kg. Maße: 10 cm x 8 cm x 6 cm. Material: Kunststoff (ABS), Cicolac. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit 1 Haken | Größe (B x H x T): | 10 cm x 8 cm x 6 cm | Material: | Kunststoff (ABS), Cicolac | Farbe: | schwarz | Tragkraft: | bis 12 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,42* | € 23,56* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,03* | € 23,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 18,20* | € 24,66* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 22,82* | € 30,69* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 25,44* | € 33,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|