Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-190370100 Herst.-Nr.: 1003700111 EAN/GTIN: 3462153701109 |
| |
|
| | |
| Formschöner Stehsammler aus Polystyrol in innovativem und eleganten Design mit ausgefallenen Kanten in S-Form. Greifrille für leichtes Herausziehen aus dem Regal. Robustes hochglänzendes Material. Für Formate bis 240 x 320 mm. Größe: (B x H x T) 83 x 325 x 278 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | Größe (B x H x T): | 83 x 325 x 278 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 5,19* | € 7,02* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,41* | € 8,71* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,22* | € 9,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|