Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_1003700111 Herst.-Nr.: 1003700111 EAN/GTIN: 3462153701109 |
| |
|
| | |
| - Formschöner Stehsammler in innovativem Design
- Volle Seiten
- Mit niedrigem Anschlag zum leichten Herausziehen der Dokumente
- Zur Aufnahme aller DIN A4 bzw. 24 x32 cm Dokumente und Ordnungsmappen geeignet
- Material: robustes und hochglänzendes Polystyrol, 100% recyclebar
- Außenmaße : 278x83xH 325 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Breite: | 83 mm | Bruttogewicht: | 0.37 kg | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | für Format: | C4 | Höhe: | 325 mm | Marke: | CEP | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 278 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 5,18* | € 6,99* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,48* | € 8,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,03* | € 10,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|