Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox, 13l, transparent/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-190195236
Hersteller:
     Strata
Herst.-Nr.:
     2345030061
EAN/GTIN:
     8009404244395
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Aufbewahrungsboxen aus Post-Industrial Recycled MaterialUnsere Aufbewahrungsboxen sind ideale Ordnungshilfen für Betrieb oder Büro. Mit den praktischen Ordnungshilfen in verschiedenen Größen findet jedes große und kleine Teil seinen Platz.Transparenz in Rauchgrau erlaubt direkten EinblickHochwertige AusführungMit Clipverschlüssen und DeckelSchützt den Inhalt vor Staub & Feuchtigkeit.Ineinander und aufeinander stapelbar.Farbe : transparent RauchgrauMaterial : aus recyceltem PP (Außer Clipverschlüsse)100% recyclebar.Abmessungen : 38,9 x 27,7 x H 19,5 cm.Innenmaße : 28,5 x 20,5 x H 17cm. Gewicht : 0,570 kg.In 4 Inhaltsvolumen lieferbar: 13L-18L-43L-67L.10 St. Im Karton geliefert Ursprungsland : Luxemburg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
13 Liter
Außengröße (B x H x T):
277 x 195 x 389 mm
Farbe:
transparent Rauchgrau
Material:
PP (ausser Clipverschlüsse) 100% recyclebar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
41
€ 5,49*
ab € 8,96*
€ 13,27*
€ 5,50*
ab € 8,28*
€ 13,27*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 10,14*
€ 14,91*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.