Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-190020201 Herst.-Nr.: 1005300721 EAN/GTIN: 3462155307200 |
| |
|
| | |
| Praktischer Stifteköcher mit 2 separaten Fächern. Fasst bis zu 32 Stifte .Maße 74 x 74 x 95 mm. (B x H x T). Aus hochschlagfestem Polystyrol. Weitere Informationen: | | Farbe: | ultramarin | Größe (B x H x T): | 74 x 95 x 74 mm | Ausführung: | 2 separate Fächer | Material: | Polystyrol |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, cep stifteköcher blau, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer blau, Butler, Köcher, Bürobutler, Utensilienboxen, Schreibgerätehalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,29* | € 4,13* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,37* | € 4,22* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,44* | € 4,33* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,72* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|