Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter LX25 schwarz 4x37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Powershred® LX25, Cross-Cut Partikel, 4 x 37 mm, schwarz FELLOWES FW4170501
Aktenvernichter Powershred® LX25, Cross-Cut Partikel, 4 x 37 mm, schwarz FELLOWES FW4170501
Aktenvernichter Powershred® LX25, Cross-Cut Partikel, 4 x 37 mm, schwarz FELLOWES FW4170501
Aktenvernichter Powershred® LX25, Cross-Cut Partikel, 4 x 37 mm, schwarz FELLOWES FW4170501
Aktenvernichter Powershred® LX25, Cross-Cut Partikel, 4 x 37 mm, schwarz FELLOWES FW4170501
Aktenvernichter Powershred® LX25, Cross-Cut Partikel, 4 x 37 mm, schwarz FELLOWES FW4170501
Aktenvernichter Powershred® LX25, Cross-Cut Partikel, 4 x 37 mm, schwarz FELLOWES FW4170501
Artikel-Nr.:
     690-166668
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     FW4170501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Der Aktenvernichter ist für gelegentlichen Vernichtungsbedarf Zuhause geeignet. Er vernichtet bis zu 6 Blatt pro Arbeitsgang in 4x37mm Cross-Cut Partikel (Sicherheitsstufe P-4) und damit in über 400 Partikel pro A4 Blatt. Der patentierte Sicherheitsstoppschalter sperrt den Aktenvernichter für zusätzliche Sicherheit. Das Gerät vernichtet bis zu 3 Minuten gefolgt von einer 30-minütigen Abkühlphase. 11,5 Liter Papierkorb mit abnehmbarem Schneidkopf. Vernichtet auch Heftklammern, Büroklammern und Kreditkarten. Für die gelegentliche Nutzung zu Hause. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | Kreditkarten
Schnittart:
Cross-Cut Partikel
Sicherheitsstufe DIN 66399:
P-4
Schnittbreite:
4 x 37 mm
Schnittleistung (70 g/qm):
6 Blatt
Eingabebreite:
220 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
11,5 L
Breite:
310 mm
Höhe:
361 mm
Tiefe:
220 mm
Betriebsdauer:
bis 3 Minuten
Einsatzgebiet:
Zuhause / Home Office mit 1 Nutzer
Farbe:
schwarz
Gewicht:
3,6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
9
€ 5,49*
ab € 43,15*
€ 58,58*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 49,14*
€ 65,75*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.