Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbanddeckel A4 transparent 250µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-166653
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5384801
EAN/GTIN:
     0043859782727
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Deckblatt. Material und Oberfläche: PET, glatt. Geeignet zur Verwendung mit allen Draht- und Plastikbindemaschinen. Verwendung für Papierformate: A4. Stärke/Gewicht: 250 µm. Farbe außen/innen: transparent/transparent. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 St.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Packungsinhalt:
100 Stück
Format:
A4
Material:
PET (Polyethylenterephthalat)
Grammatur:
250 g/qm
Beschreibung der Besonderheiten:
Geeignet zur Verwendung mit allen Draht- und Plastikbindemaschinen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,14*
€ 13,17*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,50*
€ 13,93*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,90*
€ 13,93*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,68*
€ 14,64*
Lager 690
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,96*
€ 18,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5384501
ab € 5,24*
Sonstiges
Fellowes
5384601
ab € 6,16*
Sonstiges
Fellowes
5384701
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.