| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-130003903 Herst.-Nr.: 5384501 EAN/GTIN: 043859782697 |
| |
|
| | |
| Geeignet zur Verwendung mit allen Draht- und Plastikbindemaschinen. Weitere Informationen: | | F³r Papierformat: | DIN A4 | Dicke der Folie: | 0,15 | Werkstoff: | PET | Farbe: | transparent | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glatt | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Deckblattfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, fellowes deckblatt din a4, deckfolien a4, deckfolie, Bindegerätezubehöre, Bindemappen, Bindezubehöre, Deckblätter, Umschlagfolien, Umschlagmaterialien |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 5,58* | € 8,66* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,83* | € 8,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,23* | € 8,81* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,54* | € 9,82* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,50* | € 12,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|