Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbanddeckel A4 transparent 150µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-166650
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5384501
EAN/GTIN:
     0043859782697
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Deckblatt. Material und Oberfläche: PET, glatt. Geeignet zur Verwendung mit allen Draht- und Plastikbindemaschinen. Verwendung für Papierformate: A4. Stärke/Gewicht: 150 µm. Farbe außen/innen: transparent/transparent. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 St.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Packungsinhalt:
100 Stück
Format:
A4
Material:
PET (Polyethylenterephthalat)
Grammatur:
150 g/qm
Beschreibung der Besonderheiten:
Geeignet zur Verwendung mit allen Draht- und Plastikbindemaschinen.
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,60*
€ 8,72*
3 Tage
16
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,84*
€ 8,86*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,25*
€ 8,86*
9 Tage
7
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,56*
€ 9,89*
Lager 690
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,51*
€ 12,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5384601
ab € 6,16*
Sonstiges
Fellowes
5384701
ab € 6,70*
Sonstiges
Fellowes
5384801
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.