Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-166518 Herst.-Nr.: 8707101 EAN/GTIN: 0043859728053 |
| |
|
| | |
| Anti-Ermüdungs-Matte ActiveFusion(TM). Stufen-Design. Für komfortableres, aktives Arbeiten im Stehen. Verhindert Ermüdung durch die Förderung von Bewegung und Verlagerung des Körpergewichtes. Abgerundete Ecken für mehr Sicherheit. Größe (H x B x T): 8.89 x 89.85 x 59.69 cm. Gewicht: 2,09 kg. Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stufen-Design | Breite: | 89,85 cm | Höhe: | 8,89 cm | Tiefe: | 59,69 cm | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 2,09 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 77,45* | € 96,03* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,59* | € 101,99* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,82* | € 102,00* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 82,89* | € 102,54* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 93,28* | € 115,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|