Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Fortishred 3250SMC, Super Micro-Cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-166154
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4617301
EAN/GTIN:
     0043859634996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter Fortishred 3250SMC. Art der Betätigung des Schneidwerks: elektronisch. Rauminhalt für Schnittgut: 100 l. Verwendbares Schnittgut: Papier. Geeignet für 10+ Nutzer und Dauerbetrieb, Kapazitäts-Sensor zeigt Papierkapazität während des Shredderns an, Sicherheitsschild stoppt den Aktenvernichter bei Öffnung der Klappe am Papiereinzug für zusätzliche Sicherheit, Auto Off-Funktion schaltet das Gerät nach 30 Minuten Inaktivität in einen Null-Energie-Modus, Schnittgeschwindigkeit: 5m/Min. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 495 x 926 x 470 mm. Masse (Gewicht): 48 kg. Schnittart: Partikel - Super Micro-Cut. Schnittgröße: 0,8 x 12 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: Sicherheitsstufe neu (DIN 66399): P-6 (Papier). Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 8-10 Blatt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 1 Jahr Gerät und 1 Jahr Garantie auf Schneidmesser. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe DIN 66399:
P-6
Schnittbreite:
0,8x12 mm
Schnittleistung (70 g/qm):
8-10 Blatt
Eingabebreite:
260 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
100 l
Breite:
494 mm
Höhe:
982 mm
Tiefe:
536 mm
Betriebsdauer:
Dauerbetrieb
Schnittgeschwindigkeit:
83 mm/s
Einsatzgebiet:
Highest Security
CD-/DVD-Vernichtung:
nein
Kreditkartenvernichtung:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.539,28*
€ 1.601,10*
€ 5,50*
ab € 1.543,94*
€ 1.633,36*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.621,72*
€ 1.684,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.869,11*
€ 2.059,89*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.684,34*
€ 2.004,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,49*
€ 1.993,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.643,72*
€ 1.956,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.626,67*
€ 1.935,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.621,72*
€ 1.929,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36055
ab € 26,85*
Zubehör
Fellowes
5050101
ab € 183,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.