Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Lunar A4 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-166115
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5715601
EAN/GTIN:
     0043859624362
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Laminiergerät Lunar A4. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Art des Laminierverfahrens: heiß. Empf. Stärke der Folie: 80/125 µm. Erforderliche Dauer des Vorheizens: 4 min. Ausführung der Temperaturregelung: 1 Stufe. Laminiergeschwindigkeit: 300 mm/min. Geeignet für die gelegentliche Verwendung Zuhause - ideal für Bastelarbeiten, Auslösehebel zur Beseitigung schief eingelegter Folien. Masse (Gewicht): 1,12 kg. Farbe: weiß. Max. Breite des zugeführten Materials: 240 mm. Größe (B x H x T): 384 x 122 x 122 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 1 Jahr. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen, CE.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Laminierverfahren:
Heißlaminierung
Laminiergeschwindigkeit:
300 mm/min.
Schneidevorrichtung vorhanden:
nein
Farbe:
weiß / grau
max. Breite des zugeführten Materials:
240 mm
Stärke der Folie:
80-125 mym
Breite:
384 mm
Höhe:
122 mm
Tiefe:
122 mm
Gewicht:
1,12 kg
erforderliche Dauer des Vorheizens:
4 min.
Besonderheit:
geeignet für die gelegentliche Verwendung Zuhause - ideal für Bastelarbeiten, Auslösehebel zur Beseitigung schief eingelegter Folien
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 29,92*
€ 40,46*
€ 5,50*
ab € 28,64*
€ 40,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29,81*
€ 40,48*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,24*
€ 41,01*
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 43,24*
€ 57,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.