Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte für Teppichböden, 110x120cm, transparent.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-164085
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     43-1100
EAN/GTIN:
     4024591001815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
Bodenschutzmatte Ecogrip Solid für Teppichböden Materialstärke 1,8 mm mit stumpfen Ankernoppen, die für ausreichend Halt sorgen. Gesamthöhe 3,9 mm. Farbe transparent, Format der Matte rechteckig. Material [PC] Polycarbonat mindestens aus 80 % Rezyklat. Strukturiert Unterseite: Ankernoppen. Extrem strapazierfähig und langlebig; kristalline Struktur sorgt für ein optisch klares Erscheinungsbild. Extreme Temperaturbeständigkeit (-100 °C bis +120 °C); selbstverlöschende Eigenschaft/schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen auf Teppichböden bei gleichzeitiger Rutschfestigkeit der Matte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teppichböden
Form:
rechteckig
Größe:
110 x 120 cm
Farbe:
transparent
Materialstärke:
1,8 mm
Material:
Polycarbonat mindestens aus 80 % Rezyklat
Beschreibung der Besonderheiten:
extreme Temperaturbeständigkeit (-100 °C bis +120 °C); selbstverlöschende Eigenschaft/schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,69*
€ 51,37*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 39,88*
€ 51,63*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 41,60*
€ 53,54*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,48*
€ 56,00*
Lager 690
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 64,84*
€ 80,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
44-1100
ab € 38,28*
Ähnlich
RS Office
44-0900
ab € 32,03*
Ähnlich
RS Office
44-1300
ab € 44,28*
Ähnlich
RS Office
44-1500
ab € 50,42*
Ähnlich
RS Office
44-1800
ab € 59,54*
Ähnlich
RS Office
43-0900
ab € 31,80*
Ähnlich
RS Office
43-1300
ab € 43,50*
Ähnlich
RS Office
43-1500
ab € 49,97*
Ähnlich
RS Office
43-1800
ab € 58,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.