Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmatte Ecogrip Solid Polycarbonat für Teppichböden 110x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmatte Ecogrip Solid Polycarbonat für Teppichböden 110x120cm
Bodenmatte Ecogrip Solid Polycarbonat für Teppichböden 110x120cm
Artikel-Nr.:
     467-#RS_O43-1100
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     43-1100
EAN/GTIN:
     4024591001815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
  • belastbar und verschleißfest
  • extrem strapazierfähig und langlebig durch Material Polycarbonat
  • kristtaliene Struktur sorgt für ein optisch klares Erscheinungsbild
  • extreme Temperaturbeständigkeit (100 Grad C bis +120 Grad C)
  • für Teppichböden (mit Ankernoppen)
  • Brandverhalten: schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bodenart:
Teppichboden
Bruttogewicht:
5.4000 kg
Farbe:
transparent
Form:
eckig
Marke:
RS Office
Material:
PC (Polycarbonat)
Produktbreite:
110 cm
Produktlänge:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: BSM Polycarbonat, BSM Teppichböden, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte transparent teppichboden ecogrip, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Antirutschmatte, Bodenschutzmatte, Eco, Eco-Grip, EcoGrip, Grip, Matte, Schutzmatte, Stuhlunterlage
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,62*
€ 51,63*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 39,95*
€ 51,90*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 41,49*
€ 53,81*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,80*
€ 56,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 44,24*
€ 59,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
44-1100
ab € 38,12*
Ähnlich
RS Office
44-0900
ab € 32,14*
Ähnlich
RS Office
44-1300
ab € 44,39*
Ähnlich
RS Office
44-1500
ab € 50,14*
Ähnlich
RS Office
44-1800
ab € 59,62*
Ähnlich
RS Office
43-0900
ab € 31,86*
Ähnlich
RS Office
43-1300
ab € 43,72*
Ähnlich
RS Office
43-1500
ab € 49,74*
Ähnlich
RS Office
43-1800
ab € 58,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.