Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte für Hartböden, 180x120cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-164083
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     18-1800
EAN/GTIN:
     4024591002898
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
Bodenschutzmatte Duragrip Meta für Hartböden wir Steinböden, Holzböden, PVC-Böden; Materialstärke 1,8 mm. Mit VAB®- Haftschicht auf der Unterseite, die das Verrutschen verhindert. Farbe transparent, Material [PET] Polyethylenterephthalat, [PUR] Polyurethan. Oberfläche: strukturiert; sehr hohe Schlag- und Bruchfestigkeit; frei von schädlichen Weichmachern (z. B. Bisphenol A); kratzunempfindliche, beständig gegen chemische Mittel, Öle und Fette; hohe Maßbeständigkeit und Abriebfestigkeit; niedriger Gleitwiderstand; schützt neben dem Boden auch die Umwelt und Ressourcen (Recyclingfähigkeit).
Weitere Informationen:
Ausführung:
glatte/harte Böden
Form:
rechteckig
Größe:
180 x 120 cm
Farbe:
transparent
Materialstärke:
1,8 mm
Material:
Polyethylenterephthalat, Polyurethan
Beschreibung der Besonderheiten:
sehr hohe Schlag- und Bruchfestigkeit; frei von schädlichen Weichmachern (z. B. Bisphenol A); beständig gegen chemische Mittel, Öle und Fette, schwer entflammbar (Bfl-s1 nach DIN EN 13 501-1)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,97*
€ 68,74*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 53,46*
€ 69,23*
€ 5,50*
ab € 49,45*
€ 70,79*
€ 5,95*
ab € 55,95*
€ 73,28*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 65,11*
€ 82,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
18-1100
ab € 30,26*
Ähnlich
RS Office
18-0900
ab € 25,52*
Ähnlich
RS Office
18-1300
ab € 35,06*
Ähnlich
RS Office
18-1500
ab € 39,28*
Ähnlich
RS Office
17-1100
ab € 29,26*
Ähnlich
RS Office
17-0900
ab € 24,49*
Ähnlich
RS Office
17-1300
ab € 33,63*
Ähnlich
RS Office
17-1500
ab € 36,56*
Ähnlich
RS Office
17-1800
ab € 45,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.