| |
|
| Artikel-Nr.: 690-164073001 Herst.-Nr.: 27043 EAN/GTIN: 4260061898596 |
| |
|
| | |
| Schmutzfangmatte Eazycare BASIC für den Innenbereich mit mittlerem Puplikumsverkehr. Stärke: 7 mm; Oberfläche: geschlossen; Material: 100 % Polypropylen auf Purofin-Rücken; der Purofin-Rücken besteht aus umweltfreundlichem Material auf Polyurethan-Basis und ist gleichzeitig eine neu entwickelte und qualitativ hochwertige Alternative zum marktüblichen PVC; für alle Böden geeignet. Farbe: blau Weitere Informationen: | | Ausführung: | Eazycare Basic | Größe (B x L): | 90 x 150 cm | Farbe: | royal | rutschfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 29,97* | € 41,08* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 31,13* | € 41,08* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,88* | € 43,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 34,72* | € 45,60* | | | | Lager 690 | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 45,94* | € 59,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|