Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE BASIC, LxB 1500 x 900 mm, dunkelgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE BASIC
Schmutzfangmatte EAZYCARE BASIC
Schmutzfangmatte EAZYCARE BASIC
Schmutzfangmatte EAZYCARE BASIC
Artikel-Nr.:
     103-568681
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     27042
EAN/GTIN:
     4260061898589
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Ringmatten
Schmutzfangmatte EAZYCARE BASIC, LxB 1500 x 900 mm, dunkelgrau.

Umweltfreundliches Material, frei von PVC und Vinyl-Phthalaten. Durch Absaugen und Ausschütteln leicht zu pflegen. Gute Feinschmutzaufnahmekapazität.

Robuste Eingangsmatte für Eingangsbereiche und mit guter Schmutzaufnahmekapazität. Rutschfester Opticoat-Rücken. Für alle Böden geeignet. Einfache Reinigung.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
7 mm
Material Oberseite:
Polypropylen (PP)
Material Unterseite:
Purofin
Farbe:
dunkelgrau
Flächengewicht:
1.9 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +40 °C
Einsatzort:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte breite: 900 mm länge: 1500 mm, fußbodenmatte, pvc fußbodenmatte, 568681 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Teppichmatte, Teppichmatten, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,94*
€ 41,02*
€ 5,50*
ab € 29,88*
€ 41,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,76*
€ 41,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,69*
€ 43,42*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,73*
€ 50,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
27041
ab € 29,80*
Ähnlich
Miltex
27043
ab € 29,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.