| |
|
| Artikel-Nr.: 690-164063700 Herst.-Nr.: 62203 EAN/GTIN: 4260061891597 |
| |
|
| | |
| Rutschfeste Abstandmatte in Größe 120x180cm Design 7 für den Innenbereich. Abstand halten ist das Gebot der Stunde. Im Kampf gegen das Coronavirus COVID19 ist genau das eine wichtige Maßnahme um die Verbreitung zu minimieren. Für den dezenten Hinweis direkt auf den Boden gibt es nun auch attraktive Schmutzfangmatten. Dabei entspricht die Größe der Matte dem empfohlenen Mindestabstand, der zur nächsten Person eingehalten werden soll. Die Vorteile auf einen Blick: Ideal für Warte- und Diskretionsbereiche, dank der Gestaltung und der Farbgebung werden Matten optimal wahrgenommen. Ohne Rand in feinster Druckqualität. Deutlich nachhaltiger und langlebiger als Klebestreifen und Aufkleber. Material Floor aus Polyamid - Boden aus Vinyl. Materialstärke 6,5 mm. Farbe: schwarz/rot/weiß. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Innen | Form: | rechteckig | Größe: | 120 x 180 cm | Farbe: | schwarz/rot/weiß | Materialstärke: | 6,5 mm | Material: | Floor aus Polyamid - Boden aus Vinyl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, Bürstenfussmatte, Bürstenmatten, Corona Hinweisschild, Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte rot eingangsbereich, fußbodenmatte, fußbodenmatte welcome, Schutzmatte, Bodenschutzmatte, Unterlage, Hauseingang, Geschäftseingang, Abstand, Maskenpflicht, Corona, Pendemie, Virusschutz, Schmutzfang |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 74,77* | € 101,68* | | | | Lager 690 | 13 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 85,46* | € 108,36* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,03* | € 119,83* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,64* | € 130,68* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,38* | € 169,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|