Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-145587060 Herst.-Nr.: HV7154 EAN/GTIN: 4008146041648 |
| | |
|
| | |
| Kabelloser 2-in-1 Hand-/Stielsauger. Extrem leicht, wendig und flexibel einsetzbar. 40 Minuten Laufzeit dank 22,2 V Lithium-Ionen (Li-Ion) Akku (2.200 mAh). Ladestation mit Wandhalterung - zur einfachen Akku-Ladung innerhalb von 5 Stunden mit Ladekontroll-anzeige. High-Speed Elektrobürste mit LED-Beleuchtung - ideal für empfindliche Hartböden sowie grobe und tiefsitzende Schmutzpartikel in Teppichen. Soft-Slide-Technologie - für die schonende Pflege von Hartböden ohne Schlieren und Kratzer. Perfekt für die Reinigung von empfindlichen Autositzen dank Polsteraufsatz. Inklusive langer Fugendüse - für schwer erreichbare Stellen. Einfache und mühelose Entleerung des abnehmbaren 0,5 Liter Staubbehälters sowie die Bürstenwalze sorgen für eine praktische und Angenehme Reinigung auf Knopfdruck. Immer saubere Polstermöbel - dank zusätzlicher Polsterdüse zur Pflege von Polstermöbeln, Matratzen und Autositzen. Aluminium Saugrohr mit Klickverbindung (75 cm). Ergonomischer Komfort-Handgriff. Automatische Abschaltung. Geräuschpegel: 75 Db. Saugleistung: 25 Watt / 10 kPa. Leistung: 120 Watt. Gewicht: 1,5 kg. Maße (HxBxT): 24 x 11,5 x 21 cm. 'Farbe: schwarz/rot Weitere Informationen: | | Stromversorgung: | Lithium-Ionen Akku (7,4 V; 2000 mAh | Behältervolumen: | 0,5 Liter | Geräusch: | 75 dB | Größe (BxHxT): | 24 x 11,5 x 21 cm | Gewicht: | 1,5 kg | Farbe: | schwarz/rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Microwelle, Mikrowelle, Mikrowellengerät, Mikrowellenherd, Mikrowellenofen, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, severin akku handstaubsauger, akku handsauger, akku-handstaubsauger severin |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,51* | € 119,80* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,14* | € 124,79* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 103,35* | € 124,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,21* | € 131,26* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,66* | € 132,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|