Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin HV 7154 Handstaubsauger Schwarz, Rot Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin HV 7154 Handstaubsauger Schwarz, Rot Staubbeutel
Severin HV 7154 Handstaubsauger Schwarz, Rot Staubbeutel
Severin HV 7154 Handstaubsauger Schwarz, Rot Staubbeutel
Severin HV 7154 Handstaubsauger Schwarz, Rot Staubbeutel
Severin HV 7154 Handstaubsauger Schwarz, Rot Staubbeutel
Severin HV 7154 Handstaubsauger Schwarz, Rot Staubbeutel
Severin HV 7154 Handstaubsauger Schwarz, Rot Staubbeutel
Severin HV 7154 Handstaubsauger Schwarz, Rot Staubbeutel
Severin HV 7154 Handstaubsauger Schwarz, Rot Staubbeutel
Severin HV 7154 Handstaubsauger Schwarz, Rot Staubbeutel
Severin HV 7154 Handstaubsauger Schwarz, Rot Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118284227
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     HV 7154
EAN/GTIN:
     4008146041648
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Hoher Komfort
Extrem leicht, wendig und flexibel einsetzbar für ein sauberes Zuhause.

Akku-Laufzeiten von bis zu 40 Minuten
2.200 mAh ermöglichen eine Reinigung ohne lästige Ladeunterbrechungen.

High-Speed Elektrobürste mit LED Beleuchtung
ideal für empfindliche Hartböden, tiefsitzenden Schmutz sowie Feinstaubpartikel.

Immer saubere Polstermöbel
dank zusätzlicher Polsterdüse zur Pflege von Polstermöbeln, Matratzen und Autositzen.

Mit Soft-Slide-Technologie
für die schonende Pflege von Hartböden ohne Schlieren und Kratzer.

Perfekt für das Auto
ideal für die Reinigung von empfindlichen Autositzen dank Polsteraufsatz.

Mühelose Reinigung
der abnehmbare Staubbehälter, sowie die Bürstwalze sorgen für eine praktische und angenehme Reinigung.

Inklusive langer Fugendüse
für schwer erreichbare Stellen im Haushalt.

Ladestation mit Wandhalterung
zur einfachen Akku-Ladung innerhalb von 5 Stunden mit Ladekontroll-Anzeige.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Geräuschpegel
75 dB
Ergonomie
Anzeigelicht
Ja
Bürsten-Schnellspannsystem
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4630 g
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
120 W
Laufzeit
40 min
Ladezeit
5 h
Akku-/Batteriespannung
22.2 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugenergie
25 AW
Saugleistung
10000 Tag
Lieferumfang
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Fugendüse
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.5 l
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.