Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-145487 Herst.-Nr.: S_PNK EAN/GTIN: 8719128118499 |
| |
|
| | |
| CO2-Zylinder für SodaStream Duo Wassersprudler. Inhalt: 425 g. Nie mehr ohne sprudelnde Getränke! Mit einem zweiten CO2-Zylinder hast du stets CO2 für bis zu 60 Liter sprudelndes Getränk zu Hause. Mit der neuen Quick-Connect-Zylinder Technologie ist der Tausch des CO2-Zylinders noch deutlich einfacher, da das Eindrehen entfällt. Kompatibel mit den folgenden Sprudlern: SodaStream Duo, Terra, Art, Crystal 3.0. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS04 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H280 Enthält unter Druck stehendes Gas; kann bei Erwärmung explodieren. Im Zylinderventil befindet sich eine Berstscheibe, durch die der Inhalt des Zylinders sicher abgelassen wird, bevor der Testdruck erreicht wird, damit der Zylinder geschützt wird. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 19,99* | € 25,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,19* | € 26,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 23,25* | € 29,79* | | | | | 29 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,13* | € 29,80* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 32,72* | € 40,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|