Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier IQ Smooth, A4, 120g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-145027
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100004946
EAN/GTIN:
     9003974420530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Büropapier für höchste Ansprüche. Mit seiner Glätte und hohen Weiße verleiht es jedem Ausdruck in Farbe und schwarz-weiß unverwechselbaren Charakter. Hervorragende Laufeigenschaft, Opazität und sehr gute Haptik garantieren ein makelloses Druckergebnis. Für Laser-, Inkjetdrucker und Digitalkopierer.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
120 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
166 +/- 3
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
37
1
€ 5,49*
ab € 12,23*
€ 18,17*
12 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 13,23*
€ 18,95*
3 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 13,38*
€ 19,43*
1
€ 4,95*
ab € 16,01*
€ 23,05*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02446* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.