Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-136310 Herst.-Nr.: 282-00 EAN/GTIN: 4001868282009 |
| |
|
| | |
| FOLIA Zellglasbeutel ohne Druck. Bodenbeutel. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bodenbeutel | Breite: | 14,5 cm | Höhe: | 23,5 cm | lebensmittelecht: | ja | Besonderheit: | BIO-Folie, aus nachwachsenden Rohstoffen. Entsorgung in der Biotonne oder im Altpapier möglich. | Füllgewicht: | max. 500 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,10923* | € 0,15123* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 4,99* | ab € 0,17* | € 0,22* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,08* | € 15,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,123* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|