Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nummernblock 1-1000, 5 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135648
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     869
EAN/GTIN:
     4004182008690
Suchbegriffe:
Garderobennummern
Nummernblock
avery zweckform nummernblock 1 - 10...
garderobennummern zweckform
Der Nummernblock 869 von AVERY ZWECKFORM im Format 105x53 mm ist die ideale Organisationshilfe für jegliche Art von Veranstaltung. Der Nummernblock erleichtert z.B. die Sortierung der Garderobe oder kann für Tombolas verwendet werden. Der Doppelnummernblock ist 5-farbig sortiert mit 10 Blocks von jeweils 1-100, 101-200, 201-300...901-1000. Die Formulare und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Veranstaltungen und Events.
Weitere Informationen:
Format:
105 x 53 mm
Farbe:
gelb, orange, rot, blau, grün
Ausstattung mit:
fortlaufender Nummerierung 1 -1000
Beschreibung:
1-1000 = 10 Blocks, je 1x: 1-100, 101-200, 201-300, 301-400, 401-500, 501-600, 601-700, 701-800, 801-900, 901-1000, 2 Blocks je Farbe
Perforation:
Mikroperforation
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel / uz14b - aus 100% Altpapier, besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: garderobennummern, nummernblock, doppelnummern block, doppelnummern, nummerblock, nummernblöcke, nummernblocks, nummern block, nummer block, doppelnummer block, doppelnummernblock, doppelnummer, vordruck, vordrucke, avery, avery zweckform, zweckform, 869
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 1,41*
Lager 690
930
10
€ 5,49*
ab € 0,93*
€ 1,45*
1
€ 4,75*
ab € 0,90*
€ 1,70*
1 Tag
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 1,32*
€ 2,01*
6 Tage
54
1
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.