Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nummernblock, 5-farbig, 10 Blocks nummeriert 1-1000, 2 Blocks je Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nummernblock, 5-farbig, 10 Blocks nummeriert 1-1000, 2 Blocks je Farbe
Nummernblock, 5-farbig, 10 Blocks nummeriert 1-1000, 2 Blocks je Farbe
Nummernblock, 5-farbig, 10 Blocks nummeriert 1-1000, 2 Blocks je Farbe
Nummernblock, 5-farbig, 10 Blocks nummeriert 1-1000, 2 Blocks je Farbe
Nummernblock, 5-farbig, 10 Blocks nummeriert 1-1000, 2 Blocks je Farbe
Nummernblock, 5-farbig, 10 Blocks nummeriert 1-1000, 2 Blocks je Farbe
Nummernblock, 5-farbig, 10 Blocks nummeriert 1-1000, 2 Blocks je Farbe
Nummernblock, 5-farbig, 10 Blocks nummeriert 1-1000, 2 Blocks je Farbe
Nummernblock, 5-farbig, 10 Blocks nummeriert 1-1000, 2 Blocks je Farbe
Nummernblock, 5-farbig, 10 Blocks nummeriert 1-1000, 2 Blocks je Farbe
Nummernblock, 5-farbig, 10 Blocks nummeriert 1-1000, 2 Blocks je Farbe
Artikel-Nr.:
     C1101-869
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     869
EAN/GTIN:
     4004182008690
Suchbegriffe:
Garderobennummern
Nummernblock
avery zweckform nummernblock 1 - 10...
garderobennummern zweckform
Nummernblock. Anwendung: Abrechnen, Reservieren. Material: Papier. Detail: 1-1000 = 10 Blocks, je 1x: 1-100, 101-200, 201-300, 301-400, 401-500, 501-600, 601-700, 701-800, 801-900, 901-1000, 2 Blocks je Farbe. Ausstattung mit: fortlaufender Nummerierung 1-1000. Nachhaltigkeit: Blauer Engel, Recycling. Größe: Kompaktblock. Besonderheit: farbig sortiert
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
100
Ausführung der Bindung:
perforiert
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Anzahl der Durchschläge:
0
selbstdurchschreibend:
Nein
Breite:
105
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Flächenmasse des Papiers:
100
Artikelbezeichnung:
Nummernblock
Produkttypbezeichnung:
Formulare
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand
Höhe:
53
Papierformat:
Kompaktblock
Farbe:
grüm,blau,pink,orange,gelb
Beschreibung der Besonderheiten:
fortlaufend nummeriert
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Produkt-Typbezeichnung:
Formulare
Weitere Suchbegriffe: garderobennummern
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.