Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø18mm, 96 Stück, rosé


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135517016
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3117
EAN/GTIN:
     4004182040294
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 18 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: rosé. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 96 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
rosé
Maße:
Ø 18 mm
Inhalt:
4 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
96
Beschichtung:
unbeschichtet
Klebstoff:
permanent
Form:
rund
Grundmaterial:
Papier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,85*
€ 1,30*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,87*
€ 1,49*
Lager 690
25
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,50*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 1,95*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.