Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, Ø12mm, 270 Stück, rosé


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135516016
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3114
EAN/GTIN:
     4004182040263
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 12 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: rosé. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 5. Pro Bogen: 54 Etiketten. Inhalt gesamt: 270 Etiketten.
Weitere Informationen:
Farbe:
rosé
Maße:
Ø 12 mm
Inhalt:
5 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
270
Beschichtung:
unbeschichtet
Klebstoff:
permanent
Form:
rund
Grundmaterial:
Papier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,30*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,87*
€ 1,47*
Lager 690
22
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,50*
1 Tag
22
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 1,96*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.