Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechnung Recycling, A5, Blaupapier, 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135466
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1230
EAN/GTIN:
     4004182012307
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Die Rechnung 1230 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format enthält alle wichtigen Angaben wie Steuernummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Bankverbindung sowie Angaben zu Artikeln und Preisen. Damit erfüllen sie die steuerrechtlichen Anforderungen. Das Rechnungsbuch beinhaltet 100 vorgedruckte Rechnungsvorlagen mit Mikroperforation und 1 Blatt Blaupapier. Sie haben Ihren Beleg sofort mit ausgestellt. Ideal auch für Unterwegs. Die Rechnungsvorlagen und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße:
148,5 x 210 mm
Inhalt:
100 Blatt
Breite:
210 mm
Material:
100% Altpapier
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel - uz14b - aus 100% Altpapier - besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Rechnung, Rechnungsbuch, Rechnungsformular, Rechnungsvordruck, avery rechnung a5, blau papier, blaupapier a5, rechnung, rechnungsvorlage, rechnung schreiben, rechnungen, rechnung vorlage, rechnungen schreiben, rechnung erstellen, rechnungsvorlagen, rechnungsformular, rechnungsvordruck, rechnung schreiben vorlage, vordruck rechnung, rechnungsblock, rechnung vordruck, rechnungsvordrucke, rechnungen vorlage, rechnungen vorlagen, rechnung formular, rechnungsbuch, rechnungs formular, avery, avery zweckform, zweckform, 1230
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 3,30*
€ 5,68*
9 Tage
17
€ 5,87*
ab € 3,30*
€ 5,70*
Lager 690
16
€ 5,49*
ab € 3,34*
€ 5,76*
2 Tage
17
€ 4,99*
ab € 4,02*
€ 6,82*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0334* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.