Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Sorty, A4, Polystyrol, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135166023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5231-00-95
EAN/GTIN:
     4002432352951
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Sorty. Mehrfach übereinander stapelbar, mit grau-transparenter, auswechselbarer Frontklappe. Mit Beschriftungsschild. Material: Polystyrol (PS). Für A4-Längsformat. Format: 291 x 380 x 127 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4/C4
Farbe:
schwarz
Innenmaße (B x H x T):
255 x 110 x 355 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablage leitz polystyrol schwarz, ablagekorb, ablagekorb leitz, Postablagen, Postkörbe, Briefablagekästen, Schreibtisch-Accessoires, Briefkörbe, Briefablagen, Ablagekörbe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
8
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,58*
€ 18,22*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,42*
€ 19,51*
9 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,49*
€ 19,53*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 14,38*
€ 20,89*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 14,12*
€ 21,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52310035
ab € 61,10*
Zubehör
Leitz
60060002
ab € 4,22*
Zubehör
Leitz
52620000
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.