Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe, A4, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135155023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3960-00-95
EAN/GTIN:
     4002432307500
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Leitz Klemmmappe. Schreibunterlage in Mappenform. Stabile Klemm-Mechanik am oberen Rand des Rückteils, Klemmweite 20 mm. Innenseite mit Dreieckstasche, Stiftehalter und Aufhängeöse. Material: Einband aus Pappe mit Kunststoff-Folie umschweisst. Format: für A4, 242 x 338 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, klemmbrett a4 kunststoff, blockmappe a4, blockmappe, Blockmappen, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Klemmmappen, Schreibmappen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
107
1
€ 5,49*
ab € 6,49*
€ 9,85*
1 Tag
420
1
€ 5,95*
ab € 6,78*
€ 10,17*
9 Tage
43
1
€ 5,87*
ab € 6,96*
€ 10,48*
1
€ 7,95*
ab € 6,89*
€ 10,70*
1 Tag
107
1
€ 4,99*
ab € 7,14*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39600035
ab € 6,67*
Ähnlich
Leitz
39600025
ab € 6,61*
Ähnlich
HEAD
1554321
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.