Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Extrastark, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135128100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4060-00-00
EAN/GTIN:
     4002432307739
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Leitz Sichthülle Extrastark, A4, oben und rechte Seite offen genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,16 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
farblos transparent
Ausführung:
genarbt
Material:
PVC
Stärke:
0,17 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichthüllen, leitz sichthülle farblos a4 genarbt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, sichthülle, sicht-hülle, konferenzsichthülle, konferenz-sichthülle, aktenhülle, akten-hülle, klarsichthülle, einlegehülle, konferenzhülle, dokumentenhülle, sammelhülle, ordnungshülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,47*
€ 0,66*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,39*
€ 0,75*
Lager 690
3379
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,41942*
€ 0,80942*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,83*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 41,77*
€ 58,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80942*
€ 0,96321
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60942*
€ 0,72521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57942*
€ 0,68951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53942*
€ 0,64191
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51942*
€ 0,61811
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41942*
€ 0,49911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,0942* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
40200003
ab € 0,33169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.