Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135043010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4300-00-85
EAN/GTIN:
     4002432328611
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Papierregister A-Z, A4, volle Höhe. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und Lochung 8x8x8 cm. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Blattanzahl 20. Format: 225 x 300 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Ausführung der Taben:
A - Z
Teilung:
20 Blatt
Lochung:
4-fach
Breite:
225 mm
Höhe:
300 mm
Material:
Tauenpapier (RC)
Grammatur:
100 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,32*
Lager 690
335
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,96*
€ 3,35*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,40*
9 Tage
144
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,99*
€ 3,42*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,03*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wekre
PPH100813621
ab € 0,89*
Ähnlich
Soennecken
1924
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.