Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Register 43000085 A-Z DIN A4 20teilig Papier grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-121010280
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43000085
EAN/GTIN:
     4002432328611
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Taben beidseitig bedruckt. Taben und Lochung mit Folie verstärkt.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
A-Z Register
Maße:
22,5 x 30 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Tabe:
A-Z
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Grammatur:
100 g/m²
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Art der Lochrandverstärkung:
hinterklebt
Deckblatt vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Tauenpapier, recycelt
Farbe:
grau
Anzahl der Registerblätter:
20 Registerblätter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
93
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,33*
1 Tag
369
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,95*
€ 3,36*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,42*
9 Tage
144
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,99*
€ 3,44*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,03*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1924
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.