| |
|
| Artikel-Nr.: 690-131110 Herst.-Nr.: 02-0210 EAN/GTIN: 4000867238666 |
| |
|
| | |
| Der Zeitplaner im Rillendesign ist ein praktischer Terminplaner in der Größe A7. Er ist aus strapazierfähiger Softfolie gefertigt, die ihm ein edles Aussehen verleiht. Weitere Informationen: | | Material: | Softfolie (Kunststoff) - Rillendesign | Farbe: | schwarz | Format: | A7 | Kalenderjahr: | 2024 | Kalendarium: | 1 Woche / 2 Seite | Breite: | 11 cm | Höhe: | 15 cm | Tiefe: | 3 cm | Verschluss: | Lasche | Anzahl der Ringe: | 6 | Grundausstattung: | Deckblatt mit rückseitigern Platz für private Daten, Lineal, 4teiliges Datei-Register, Jahresübersicht, Kalender, 1 Woche = 2 Seiten, Notizen (liniert), Projekte (kariert), Adresssen/Telefon. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, ringbuchkalender a7, organizer klassisch, ringbuchkalender bsb, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, konferenzmappe schwarz, arbeitsmappe, Timer |
| | |
| |