| |
|
| Artikel-Nr.: 690-131095 Herst.-Nr.: 02-0416 EAN/GTIN: 4000867316777 |
| |
|
| | |
| Der BSB 02-0416 mit Lasche Zeitplaner Kunststoff A6 schwarz ist der ideale Begleiter für Ihre Terminplanung. Ausgestattet mit einer praktischen Lasche ermöglicht er Ihnen ein einfaches Mitnehmen. Weitere Informationen: | | Material: | Softfolie (Kunststoff) | Farbe: | schwarz | Format: | A6 | Kalenderjahr: | 2025 | Kalendarium: | 1 Woche / 2 Seite | Breite: | 13,5 cm | Höhe: | 19,5 cm | Tiefe: | 4 cm | Verschluss: | Lasche | Anzahl der Ringe: | 6 | Grundausstattung: | Deckblatt mit rückseitigern Platz für private Daten, Lineal, 5teiliges Datei-Register, 8teiliges ABC-Register, Jahresübersicht, Kalender, Notizen (liniert), Projekte (kariert), Infothek, Geburts- und Festtage, Adresssen/Telefon, Sichthülle für Visitenkarten. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, ringbuchkalender a6, ringbuchkalender |
| | |
| |