| |
|
| Artikel-Nr.: 690-131091023 Herst.-Nr.: 02-0103 EAN/GTIN: 4000867297144 |
| |
|
| | |
| BSB Zeitplaner "Mini - geprägt" - ca. A8-Format, schwarz, Kunststoff. INHALT: Deckblatt mit rückseitigem Platz für private Daten, 3teiliges Datei-Register, 8teiliges ABC-Register, Jahresübersicht, Kalender, 1 Woche = 2 Seiten, Notizen (liniert), Adressen/Telefon. Format geschlossen: ca. 9 x 12 x 2 cm. Weitere Informationen: | | Material: | Softfolie (Kunststoff) - geprägt | Farbe: | schwarz | Format: | A8 | Kalenderjahr: | 2024 | Kalendarium: | 1 Woche / 2 Seite | Breite: | 9 cm | Höhe: | 12 cm | Tiefe: | 2 cm | Verschluss: | Lasche | Anzahl der Ringe: | 5 | Grundausstattung: | Deckblatt mit rückseitigem Platz für private Daten, 3teiliges Datei-Register, 8teiliges ABC-Register, Jahresübersicht, Kalender, Notizen (liniert), Adressen/Telefon. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, ringbuchkalender bsb, organizer klassisch, buchkalender 1 woche auf 2 seiten |
| | |
| |