Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitplaner Kompakt A6 braun Fashion Kunst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-131083
Hersteller:
     bsb-obpacher
Herst.-Nr.:
     02-0438
EAN/GTIN:
     4000867333842
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Zeitplaner Fashion bn 02-438
Weitere Informationen:
Material:
Softfolie (Kunststoff)
Farbe:
dunkelbraun
Format:
A6
Kalenderjahr:
2024
Kalendarium:
1 Woche / 2 Seite
Breite:
13,5 cm
Höhe:
19,5 cm
Tiefe:
4 cm
Verschluss:
Lasche mit Druckknopf
Anzahl der Ringe:
6
Grundausstattung:
Deckblatt mit rückseitigern Platz für private Daten, Lineal, 5teiliges Datei-Register, 8teiliges ABC-Register, Jahresübersicht, Kalender, Notizen (liniert), Projekte (kariert), Infothek, Geburts- und Festtage, Adresssen/Telefon, Sichthülle für Visitenkarten.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 15,26*
€ 22,21*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 18,63*
€ 26,74*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.