Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-130852008 Herst.-Nr.: 734051696 EAN/GTIN: 4006050516962 |
| |
|
| | |
| Multifunktionspapier 7X Colors. Holzfrei matt. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: für schwarz-weiß Ausdrucke und Farbausdrucke bis 1440 dpi, für Tintenstrahl- und Laserdrucker, Fotokopierer, Schreibmaschine, Telefax, Offset-Druck. Beidseitig bedruckbar. In wiederverschließbarer Packung. Papierformat: DIN A4. 160 g/qm. Farbe: gelb. Anzahl der Blätter je Packung: 25 Blatt. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Farbe: | gelb | Grammatur: | 160 g/qm | Packungsinhalt: | 25 Blatt | Ausführung: | wiederverschließbare Packung | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Tintenstrahl- und Laserdrucker, Fotokopierer, Schreibmaschine, Telefax, Offset-Druck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 160g gelb a4, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr, Tintenstrahldruckerpapiere, Designpapiere, Motivpapiere, Laserdruckerpapiere, Kopierpapiere, Inkjetpapiere, Farbkopierpapiere |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,96* | € 5,18* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,00* | € 5,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,41* | € 5,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|