Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürobutler blau 6tlg im PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-128570002
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     68500239
EAN/GTIN:
     4009793819338
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Der zeitlose Stifteköcher „Schreibtisch-Boy“ von Metzger & Mendle mit seinen sechs unterschiedlich hohen Röhren bietet optimales Platzangebot für Schreibgeräte und –utensilien aller Art.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
6
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Breite:
129 mm
Höhe:
139 mm
Tiefe:
147 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 1,46*
€ 2,08*
Lager 690
53
1
€ 5,49*
ab € 1,64*
€ 3,00*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,58*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.