Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 Pappe schwarz 2Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-128123023
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20607-01
EAN/GTIN:
     4009212324764
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Basic Colours A4. 2-Bügel-Mechanik. Niederhalter. Farbe: schwarz. 320x260x35 mm. Gewicht: 0,31 kg.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
schwarz
Mechaniktyp:
O-Ring-Mechanik
Anzahl Ringe:
2
Ring-Ø (in mm):
20
Material:
Polyproplyen (PP) kaschierter Karton
Rückenbreite:
35 mm
Fassungsvermögen:
200 Blatt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
486
€ 5,49*
ab € 1,49*
€ 2,76*
9 Tage
487
€ 5,87*
ab € 1,51*
€ 2,81*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 3,05*
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 3,73*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20607-02
ab € 1,41*
Ähnlich
Pagna
20607-03
ab € 1,41*
Ähnlich
Pagna
20607-04
ab € 1,41*
Ähnlich
Pagna
20607-05
ab € 1,42*
Ähnlich
Pagna
20607-06
ab € 1,41*
Ähnlich
Pagna
20607-00
ab € 16,1988*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.