Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moosgummi, 20x29cm, chamois


Menge:  Blätter  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-126102010
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     231010
EAN/GTIN:
     4001868231106
Suchbegriffe:
Bastel-Moosgummi
Crepla Moosgummi
Moosgummi zum Basteln
Moosgummistanzteile
Moosgummi ist leicht zu schneiden und zu kleben und somit das ideale Material zum Basteln auch mit Kindern. Größe: 20 x 29 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Breite:
20 cm
Höhe:
2 mm
Tiefe:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: bastel moosgummi
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 0,276*
€ 0,53*
Lager 690
40
10
€ 5,49*
ab € 0,41*
€ 0,64*
3 Tage
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 0,45*
€ 0,69*
2 Tage
90
10
€ 1,95*
ab € 0,572*
€ 0,862*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Blätter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Blatt
ab 75000 Blätter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Blätter
Mindestbestellmenge: 10 Blätter ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
231000
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231012
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231016
ab € 2,89*
Sonstiges
Folia
231020
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231028
ab € 2,98*
Sonstiges
Folia
231029
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231030
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231035
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231040
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231051
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231054
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231058
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231080
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231085
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231090
ab € 0,276*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.