Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 231000 Bastelschaum Weiß


Menge:  Blätter  
Produktinformationen
Folia 231000 Bastelschaum Weiß
Folia 231000 Bastelschaum Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37554634
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     231000
EAN/GTIN:
     4001868231007
Suchbegriffe:
Bastel-Moosgummi
Crepla Moosgummi
Moosgummi zum Basteln
Moosgummistanzteile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
2 mm
Bogenbreite
200 mm
Blatthöhe
290 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Blätter pro Packung
10 Blätter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,276*
  
Preis gilt ab 75.000 Blätter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Blätter
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 0,40*
€ 0,476
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Blatt
ab 150 Blätter
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Blatt
ab 75000 Blätter
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Blatt
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
231010
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231012
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231016
ab € 2,90*
Sonstiges
Folia
231020
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231028
ab € 2,98*
Sonstiges
Folia
231029
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231030
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231035
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231040
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231051
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231054
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231058
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231080
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231085
ab € 0,276*
Sonstiges
Folia
231090
ab € 0,276*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.