Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids neutral, SD, 21cmx24", 2 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-125590
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     705
EAN/GTIN:
     4002871070508
Suchbegriffe:
Mahnbescheid
Mahnbescheid-Antrag
Mahnbescheid-Formular
Mahnbescheid-Vordruck
Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids neutral, 21cmx24", 25 Stück. Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier. Verwendung für Beschriftungsart: Nadeldrucker, manuelle Ausfüllung. 2-teilig. Ausführung: selbstdurchschreibend, Mikroperforation. Durchschlag: 1 Blatt. Papierformat: 210x24". Größe (B x H): 210 mm. Anzahl der Blätter: 2 Blatt.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Ausführung:
1 x 2 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Mahnbescheidantrag, Mahnbescheidsformular, rnk mahnbescheid, mahnbescheid, adressierbar, amtlich, ausfüllung, automatisiert, edv, edv-mahnbescheid, frei, gläubiger, mahnung, mahnungen, mahnverfahren, manuell, nadeldrucker, neutral, selbstdurchschreibend, vordruck
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 1,10*
€ 1,62*
Lager 690
300
25
€ 5,49*
ab € 1,16*
€ 1,67*
9 Tage
300
25
€ 5,87*
ab € 1,17*
€ 1,72*
2 Tage
300
25
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,08*
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 1,13*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.