Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhautpapier, neutral, DIN A4, 190 g/qm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-125587
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     2858
EAN/GTIN:
     4002871285803
Suchbegriffe:
Elefantenhaut
Elefantenhaut-Papier
Elefantenhautpapier
Papier Elefantenhaut
Elefantenhautpapier, DIN A4. Ausführung Papier: Elefantenhautpapier, matt. Neutral. Papierformat: DIN A4. Flächenmasse des Papiers: 190 g/qm. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 10 Blatt.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
weiß
Material:
Elefantenhautpapier
Grammatur:
190 g/qm
Weitere Suchbegriffe: elefantenhaut rnk verlag, elefantenhaut, elefantenhautpapier weiß, edel, einladung, erscheinungsbild, glückwunschkarte, grundlage, gutschein, hochwertig, prägetechnik, speisekarte, strapazierfähig, tintenstrahldrucker, urkunde
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
70
10
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,58*
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 0,92*
€ 1,69*
Lager 690
60
10
€ 5,49*
ab € 1,12*
€ 1,71*
1 Tag
270
10
€ 4,99*
ab € 1,28*
€ 1,93*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.