Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_2858 Herst.-Nr.: 2858 EAN/GTIN: 4002871285803 |
| |
|
| | |
| - Elefantenhautpapier, DIN A4
- Ausführung Papier: Elefantenhautpapier, matt
- neutral
- Papierformat: DIN A4
- Flächenmasse des Papiers: 190 g/qm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Ausführung: | matt | Besonderheiten: | neutral | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.012 kg | Farbname: | Weiß | Marke: | RNK-Verlag | Material: | Papier | Papiergewicht: | 190 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elefantenhaut rnk verlag, elefantenhaut, elefantenhautpapier weiß, Calligraphy, Calligraphy-Papier, Calligraphypapier, Kalligrafie, Kalligrafie-Papier, Kalligrafiepapier, Papier, Urkundenpapier |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,03* | € 1,57* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,49* | ab € 0,92* | € 1,68* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,12* | € 1,69* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,28* | € 1,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|