Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-125585 Herst.-Nr.: 705L EAN/GTIN: 4002871070591 |
| |
|
| | |
| Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids neutral, für Laserdrucker, DIN A4. Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier. Verwendung für Beschriftungsart: für maschinelle Bearbeitung, geeignet für Laserdrucker. 2-teilig. Ausführung: Mikroperforation. Papierformat: DIN A4. Größe (B x H): 210 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 2 Blatt. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Ausführung: | 2 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,79* | € 1,05* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 5,87* | ab € 0,80* | € 1,09* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,8066* | € 1,1106* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,49* | ab € 0,72* | € 1,34* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,99* | ab € 1,09* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|